Condensador evaporativo/enfriador de líquido serie ATW Evapco de acero inoxidable sin usar - 827 toneladas nominales

Condensador evaporativo/enfriador de líquido serie ATW Evapco de acero inoxidable sin usar - 827 toneladas nominales

2000 Enfriador de líquido/condensador evaporativo de acero inoxidable Evapco serie ATW sin usar: 827 toneladas nominales. Modelo ATW – 207C. Número de serie: T000387. Esta unidad se instaló pero nunca se puso en servicio en el edificio de la sede de Global Crossing/WorldCom cerca de Boston, Massachusetts. Para Freon 22 tiene una potencia nominal de 827 toneladas con un bulbo húmedo de 74 °F y 105 °F de condensación. Para el amoníaco tiene una capacidad nominal de 587 toneladas con un bulbo húmedo de 74°F y 95°F de condensación. Como enfriador por líquido, tiene una capacidad nominal de 383 gpm con un bulbo húmedo de 74 °F y una temperatura de entrada de 95 °F y una temperatura de salida de 85 °F. Los serpentines galvanizados cuentan con serpentines de superficie extendida y serpentines elípticos Therma-Pak®. Durante muchos de los meses más fríos, las bobinas de superficie extendida se pueden utilizar para funcionamiento en seco. El coste nuevo era poco menos de 150.000 dólares cada uno.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JDWW005.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW-207 C
  • Número de serie: T000387
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo/enfriador de líquido serie ATW Evapco de acero inoxidable sin usar - 827 toneladas nominales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente