Condensador GE

Condensador GE

Condensador GE. Categoría: 37F526G312. kVAR: 50. Voltaje: 4800, trifásico, 60 Hz, configuración Delta. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 11-3/8 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRDH004
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 37F526G312
  • Número de serie: E243108
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 4800
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 11.375
  • Altura (pulgadas): 5.25
Detalles adicionales del producto
Condensador GE
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente