Condensador impermeable Westinghouse

Condensador impermeable Westinghouse

Condensador impermeable Westinghouse. Estilo: 6002C14A31. Especificaciones: 75 Kvar, 4160 V, 60 Hz. Condensador Film-Var. Estilo: 1N003300A13F. Especificaciones: 4160 V, 75 Kvar, 60 Hz, trifásico. Volumen de líquido: 1 gal. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC023.
  • Fabricante: Westinghouse
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador impermeable Westinghouse
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente