Condensador Russell enfriado por aire - 40 toneladas

Condensador Russell enfriado por aire - 40 toneladas

Condensador Russell enfriado por aire. Modelo: VAC-55. Capacidad Aproximada: 40 toneladas. Refrigerante: R22, agua, glicol. Flujo de aire: 31000 cfm. Presión de diseño: 380 psig. Número de ventiladores: 3. Diámetro del ventilador: 2 pies 5 pulgadas de diámetro. (3) Motores eléctricos Marathon, 1-1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 5,45-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD143.1
  • Fabricante: Russell
  • Modelo: VAC-55
  • Número de serie: H936C0011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Russell enfriado por aire - 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente