Condensador Sprague de la Commonwealth

Condensador Sprague de la Commonwealth

Condensador Sprague de la Commonwealth. Número de gato: 50413FKED. S/N: 9007010. Requisitos de energía: 4160 V, trifásico, 60 Hz, 50 KVAR. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRDH005
  • Fabricante: Commonwealth Sprague
  • Número de serie: 9008010
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 4160
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20.5
  • Ancho (pulgadas): 11.5
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
Condensador Sprague de la Commonwealth
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente