Condensador vertical Hussmann Modelo No: DLD0540L4M134CC.

Condensador vertical Hussmann Modelo No: DLD0540L4M134CC.

Condensador Hussmann: Modelo: DLD0540L4M134CC, Número de serie: 675032-10-003, Voltaje de la unidad: 460/3/60, Ampacidad mínima del circuito: 104,8, Máx. protección contra sobrecorriente: 125, presión de diseño: alta presión: 400 psig, baja presión: 200 psig, use conductores de cobre únicamente
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS23
  • Fabricante: Hussmann
  • Modelo: DLD0540L4M134CC
  • Número de serie: 675032-10-003
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 35 HP w/standard comp
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 70
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 235
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador vertical Hussmann Modelo No: DLD0540L4M134CC.

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente