Condensador/Enfriador Enfriado por Aire Vilter 7 Toneladas

Condensador/Enfriador Enfriado por Aire Vilter 7 Toneladas

Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter usado. Modelo izquierdo: AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D. Serie: 0707-52478-1. Pedido: 40775D. Gas refrigerante. MAWP: 750 PSI a 250F. MDMT -20F a 750 PSI. Año 2007. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Modelo derecho: AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D. Serie: 0707-52478-2. Pedido: 40775D. Refrigerante: aceite. MAWP: 850 PSI a 250 °F. MDMT -20F a 850 PSI. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Certificado por Colmac Coil Mfg., Inc. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'. También conocido como enfriador seco/refrigerador por líquido.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SEPS05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D, AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D
  • Número de serie: 0707-52478-1, 0707-52478-2
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 460
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Utilizado anteriormente con: Previously run in a 'sweet gas' application. Also known as a dry cooler / fluid cooler.
Condensador/Enfriador Enfriado por Aire Vilter 7 Toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente