Condensadores evaporativos Baltimore Aircoil Company - 285 toneladas

Condensadores evaporativos Baltimore Aircoil Company - 285 toneladas

Condensadores evaporativos de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VXMCN570. Capacidad nominal: 285 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo y 205 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Diseñados exclusivamente como unidades conectadas una al lado de la otra, son capaces de dividirse operativamente en unidades individuales, cada una con una sección de ventilador y serpentín. Estamos ofreciendo una de estas unidades a la venta. Como los ventiladores axiales individuales están ubicados en los extremos y no en los lados de cada unidad, se pueden colocar cerca de paredes o retrocesos para aplicaciones estrechas que limitan el espacio. Dimensiones totales: 22 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 3 pulgadas de ancho x 13 pies. H. (ACN255-83).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.Rd0063
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VXMCN570
  • Número de serie: 830805P
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 285
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 205
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensadores evaporativos Baltimore Aircoil Company - 285 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente