Conducir con motor

Conducir con motor

Conducir con motor. Motor Reuland. Modelo 10969. N/S C81-6174A-3. 1.800/21-90/10,5 rpm. 230 voltios, 8/5,8 amperios, 3/1,5 hp, trifásico, 60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD8
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 10969
  • Número de serie: C81-6174A-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reuland Electric Company
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 8/5.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Conducir con motor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente