Congelador Cherry-Burrell Vogt

Congelador Cherry-Burrell Vogt

Congelador Cherry Burrell VOGT. Modelo: V303, Número de serie: 4935. (3) barriles dispensadores: 80 GPH cada uno, 3 pulgadas de diámetro. x 30 pulg. L. (3) Motor estadounidense, 7,5 hp, 1500/1800 rpm, 220/440 V, 22/20-11/10 amperios, 60 Hz, trifásico. (3) Tanques acumuladores Cherry-Burrell, S/N: CR4923, CR4967 y CR4922, presión máxima de trabajo: 200 psi, temperatura máxima de trabajo: 400 °F. (2) Bombas de desplazamiento positivo. (2) Accionadores de motores de velocidad variable. Motor Leeson, 1 HP, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60/50 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Grove Gear, 6 relaciones, 287,5 rpm (final). Entradas: (3) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto (ACN1450).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 200.EQDNES1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: V303
  • Número de serie: 4935
Detalles del HTST
  • Capacidad de flujo nominal: 80
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (3) 1 in. dia. S-line fittings. Outlets: (3) 1-1/2 in. dia. S-line fittings.
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Descripción(es) de la bomba: Positive Displacement Pumps
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) 7.5 hp U.S. Motors, (1) 1 hp Leeson Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 102
  • ACN: 1450
Detalles adicionales del producto
Congelador Cherry-Burrell Vogt
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente