Congelador continuo Tetra Pak Hoyer KF 1000XC (9TR, (3) motores incluidos con panel de control)

Congelador continuo Tetra Pak Hoyer KF 1000XC (9TR, (3) motores incluidos con panel de control)

Congelador continuo Tetra Pak® Modelo No. KF 1000XC. Carga máxima de refrigeración 9TR. Motor principal eléctrico. 10kW/15CV. Motor de bomba eléctrica (2) 0,75 kW/1,0 HP
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DDV002
  • Fabricante: TETRA PAK HOYER
  • Modelo: KF 1000-XC
  • Número de serie: 5633
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 2) ABB MOTORS. 3 PHASE. 440-480V. 1.90AMP. 60HZ. 1740RPM. 1HP. Model No. 080B. Serial No. 2014874. (1) ABB MOTORS. 3 PHASE. 460V. 60HZ. 14.8 AMP. 1750RPM. 11.7HP. Model No. 132M. Serial No. CSN01-123635.
  • Fabricante de motores: ABB
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 14.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: IEC 34-1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 2,900
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: AMMONIA (R-717)
Congelador continuo Tetra Pak Hoyer KF 1000XC (9TR, (3) motores incluidos con panel de control)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente