- Detalles del producto
Congelador criogénico de CO2 líquido Chemetron de 3 pasos
Congelador criogénico de CO2 líquido Chemetron de 3 pasos. Modelo: Ultra Freeze. (3) Cinturones de malla de acero inoxidable. Abertura del tamaño de la malla: 1/2 pulg. x 1 pulg. Altura disponible sobre los cinturones: aprox. Correa de 2-1/2 pulgadas: 48 pies de largo x 32 pulgadas de ancho (8) secciones de panel por lado del túnel con (2) ventiladores por sección. (16) Motores de ventilador Baldor: 1 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores del transportador: 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Reductor de Boston. Control de velocidad del motor de CC Penta-Drive. Dimensiones totales: 48 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies. 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DSBI072.11a
- Fabricante: Chemetron
- Modelo: Ultra Freeze
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









