Congelador de espiral doble blanco IJ

Congelador de espiral doble blanco IJ

Congelador en espiral IJ White Spiro-Freeze. Diseño de carga inferior hacia arriba. Panel de control IJ Blanco. Contador de horas CRam Industrieser: 52.163 hrs. (2) cinturones, dimensiones cada uno: 850 pies de largo x 26 pulgadas de ancho x 3-1/4 pulgadas de alto. (*NOTA: Espiral con cinturón desinstalado). Material de la correa: acero inoxidable. Modelo de marco de tambor: 26-AL-579-FB. Tamaño del tambor: Est. 14 pies de diámetro. Número de niveles: 18. Material del marco del tambor: Aluminio. Velocidad de la correa: 90 FPM. Tiempo de permanencia: 17 min. Controles que incluyen Reliance y Allen Bradley VFD. Motor de accionamiento del tambor principal: 7,5 hp, 300-1800 rpm, 230/460 V, 18,8/9,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser el eurodrive. Relación: 115,63, Salida: 2,6 – 16 rpm, Entrada: 300-1800 rpm, Torque: 31,777. Motor de alimentación de salida: 2,0 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico (H11) (ACN1750).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP122
  • Fabricante: I.J. White
  • Modelo: 26-AL-579-F-B
  • Número de serie: 26-AL-579-F-B
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador de espiral doble blanco IJ
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente