Congelador de helado APV Crepaco de 3 barriles - 500 GPH

Congelador de helado APV Crepaco de 3 barriles - 500 GPH

Congelador de helados de 3 barriles APV Crepaco. Modelo: 3M-30. Capacidad: 500 GPH. Dimensiones del barril: 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies L. Refrigerante: amoníaco. Motor eléctrico general de 20 CV. Motor eléctrico Westinghouse de 20 CV. Motor eléctrico marcapasos de 20 CV. (3) Motor eléctrico Reliance de 1 hp. Dimensiones totales: 8 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC092.7a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 3M-30
  • Número de serie: 30-2708
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador de helado APV Crepaco de 3 barriles - 500 GPH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente