Congelador de helados Cherry Burrell modelo VA-300

Congelador de helados Cherry Burrell modelo VA-300

Congelador con chaqueta de amoníaco Cherry-B, modelo VA-300, S/N 5683,15 hp 220/460 voltios 1760 rpm, 2 barriles de 3-1/2 pulg. de ancho x 34 pulg. de largo con entradas de 1-1/4 pulg. /descarga, 300 psig, salida de 1 pulgada, 65 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.GOB0501.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: VA-300
  • Número de serie: 5683
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador de helados Cherry Burrell modelo VA-300
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente