Congelador de helados con sistema Flurry Pak

Congelador de helados con sistema Flurry Pak

Congelador de helados con sistema Flurry Pak. Modelo 2100-12N. N/S J4084604. Amp total 7,5, 115 voltios, 60 Hz, monofásico. Presión de diseño: baja 230 psig/alta 400 psig. Refrigerante principal R134A/7,5 oz. Dimensiones interiores 13-1/3 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales 18 pulgadas de ancho, 25 pulgadas de largo, 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWD087.1a
  • Fabricante: Flurry Pak System
  • Modelo: 2100-12N
  • Número de serie: J4084604
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador de helados con sistema Flurry Pak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente