Congelador de Placas APV Amerio 35

Congelador de Placas APV Amerio 35

Congelador automático de placas de contacto APV AMERIO MODELO 35 sobredimensionado. (anteriormente utilizado por MeadowGold Dairy) con 14 estaciones/15 placas de aluminio: 96-1/4" de ancho bruto (92" de superficie de congelación neta) x 144" de largo con mangueras de amoníaco reforzadas con acero inoxidable (1" de succión y ½" de líquido) + cuatro juegos adicionales de mangueras y colectores de mangueras y todos los accesorios para conexiones de entrada/salida de placas y conexiones a colectores de succión y descarga, bastidor completo, brazos de captura, cilindros hidráulicos con yugos, conjunto de brazo de empuje de carga/descarga, conjunto de unidad de potencia hidráulica, panel de control de relé con botón pulsador de acero inoxidable y cabezales verticales de succión y líquido completos con gabinete de acero inoxidable, microinterruptores y controles en el frente y los transportadores de descarga y escalones/plataformas de acero inoxidable en la parte delantera y trasera; la mitad para hacer de este un corte de carga amplio legal para que se pueda volver a soldar cuando se instale y dos bombas herméticas de amoníaco HANSEN de 5 hp con válvulas de control. El ancho máximo es de 8 pies y 8 pulgadas de ancho (una pieza) y la altura máxima es. 9 pies 6 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 1100.QQ1aa
  • Fabricante: APV
  • Modelo: Amerio 35
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador de Placas APV Amerio 35
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente