Congelador de placas de contacto manual APV Crepaco Amerio sin usar

Congelador de placas de contacto manual APV Crepaco Amerio sin usar

Congelador de placas de contacto manual APV Crepaco Amerio sin usar. Modelo: 12. Refrigerante: R-22. Número de placas: 7. Número de estaciones: 6. Material de la placa: aluminio extendido. Clasificación de capacidad aproximada en hamburguesas: 215 lbs./hr. basado en hamburguesas de 1/4 de pulgada de grosor, 1/4 de libra. cada uno, pasando de una temperatura inicial de 40°F a una temperatura central de 0°F, donde la temperatura de la placa es -45°F y se utilizan aproximadamente 3 toneladas de refrigeración. Los congeladores de placas de contacto de Amerio ofrecen una alternativa a la congelación, ya que los productos entran en contacto directo con placas que congelan los productos hasta una dureza central de 0 °F a un promedio de una pulgada por hora. Este método no solo es menos costoso que el chorro de aire o las alternativas criogénicas, sino que otros beneficios incluyen: textura del producto preservada, uniformidad y retención de nutrientes a medida que se forman cristales de hielo más pequeños y el daño a las células es prácticamente inexistente. Las aplicaciones incluyen carnes, verduras, helados, productos de panadería y platos principales envasados. Dimensiones de la placa: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho. Grosor de la placa: 1 pulgada. Apertura máxima entre placas: 4-1/2 pulgadas, apertura mínima entre placas: 1 pulgada. Se incluye un reciprocante Dunham-Bush. compresor, un tanque acumulador de succión (2.5 galones) y un sistema hidráulico autónomo con cilindro hidráulico y válvula de operación manual. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 9 pies de alto (ACN254). (GM).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN207.60
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 12
  • Número de serie: G-6368
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador de placas de contacto manual APV Crepaco Amerio sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente