Congelador de túnel IQF de nitrógeno por criotransferencia IPS

Congelador de túnel IQF de nitrógeno por criotransferencia IPS

Congelador de túnel IQF de criotransferencia con sistemas de proceso integrados. Proceso de congelación instantánea con nitrógeno. Ventilador de distribución de aire frío forzado. Cinta transportadora de malla de acero inoxidable de 24 pulgadas de ancho. Espacio libre para producto de 2-1/2 pulgadas, longitud total de 27 pies. Cubiertas elevadoras asistidas por pistón. Motor de accionamiento Sterling Electric Lube Free y motor de accionamiento Speedtrol. Temperatura digital Honeywell GN2. control.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMHT07
  • Fabricante: Integrated Process Systems
  • Modelo: Cryotransfer
Detalles IQF
  • Tipo IQF: Tunnel
  • ¿Se incluyen paneles aislados? No
Detalles del cinturón
  • Descripción del cinturón: Stainless steel mesh belt conveyor
  • Longitud total del cinturón (pies): 27
  • Ancho total de la correa (pulgadas): 24
Detalles del panel de control
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Descripción del micropanel de control: Honeywell GN2 digital temp. control
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Cryo - Nitrogen
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1972
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Congelador de túnel IQF de nitrógeno por criotransferencia IPS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente