Congelador de yogur y helado por lotes Sani-Serv

Congelador de yogur y helado por lotes Sani-Serv

Congelador de helados y yogures Sani-Serv. Modelo: B10. Capacidad del lote: 10 cuartos. Refrigerante: R-502. Dimensiones de la cámara de mezcla: 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de diámetro. Dimensiones del conducto de aditivo: 5-1/2 pulg. x 3-1/4 pulg. HP Dasher: 1-1/2, 230 V, 60 Hz, trifásico. Características: 4 ruedas con niveladores ajustables, raspador de acero inoxidable de alta resistencia con cuchillas raspadoras de baja fricción y temporizador de apagado automático. Peso aproximado de envío: 547 libras. Dimensiones totales aproximadas: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN130-88) (H10).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPK517.3
  • Fabricante: Sani-Serv
  • Modelo: B10
  • Número de serie: 107805
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador de yogur y helado por lotes Sani-Serv
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente