Congelador en espiral Cloudy & Brittons

Congelador en espiral Cloudy & Brittons

1995 Congelador en espiral Cloudy & Britton. Modelo 3619. N/S 7565K. 2 serpentines inundados de amoníaco Niagara 50 tr. Acero inoxidable, cinturón de producto de aprox. 1.700 pies. Correa ancha de 36 pulgadas con paso de 3/4 y espacio libre para el producto de 3,5 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cSC2053.
  • Fabricante: Cloudy & Britton
  • Modelo: 3619
  • Número de serie: 7565K
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador en espiral Cloudy & Brittons
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente