Congelador en espiral Cloudy & Brittons

Congelador en espiral Cloudy & Brittons

Congelador en espiral Cloudy & Britton. Trabajo de controles integrados: J990420. Correo postal: 2508-8391k. Tipo 4. Eléctrico: 460V, 60 Hz, trifásico. Material del cinturón: plástico azul. Ancho del cinturón: 35,5 pulgadas. Espacio libre de altura del producto: 3,5 pulgadas. Anteriormente utilizado con refrigeración con amoníaco para congelar diversos productos del mar (filetes y productos de valor agregado) en una planta Kosher. La aplicación anterior era de 7500-8500 LBS de porciones de salmón con piel de 6 oz por día de 10 horas (750-850 LBS/HR). La temperatura de entrada de la aplicación anterior era de +38 °F con una temperatura de salida de -10 °F a -12 °F. Otra aplicación anterior fue filetes de salmón de 6 oz a 1200 LBS/HR (+38F adentro, -12F afuera). Radio de la espiral: 10 pies. Dimensiones totales: 26 pies de ancho x 40 pies de largo x 12 pies 7,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF002
  • Fabricante: Cloudy & Britton
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador en espiral Cloudy & Brittons
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente