Congelador en espiral FMC Food Tech / Frigoscandia - 53 pulg.

Congelador en espiral FMC Food Tech / Frigoscandia - 53 pulg.

Actualmente instalado en Dreyers Ice Cream en Houston, Texas. FMC Food Tech / Frigoscandia N.º de trabajo: N53152. Fabricación: 22/06/05. S/N: 3152. Alimentación: 460V 60 Hz trifásica. Modelo Evapco: TFC16 467103-15M. Serie Evapco: 5-124191 A,B,C,D. Presión de prueba del serpentín Evapco: 250 PSIG. Accionamiento reductor de engranajes FMC 25 HP. Controles Allen Bradley. Correa: 52 pulgadas de ancho, dos zonas, acero inoxidable. Liquidación del producto: 7,5 pulgadas (ACN18000).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDG220.450
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: N53152
  • Número de serie: 3152
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador en espiral FMC Food Tech / Frigoscandia - 53 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente