Congelador en espiral Northfield Freezing Systems

Congelador en espiral Northfield Freezing Systems

Congelador en espiral Northfield Freezing Systems (ahora JBT Corporation). Ancho de la correa: 1 pie 8 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Número de pasadas: 10. Longitud aproximada de la correa: 190 pies. (2) Motores industriales Baldor: 3 hp, y (2) reductores de velocidad Sumitomo. Altura de alimentación del transportador: 10 pies 2 pulgadas. Altura de alimentación de salida: 3 pies. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 3 pulgadas de ancho x 11 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS366.150
  • Fabricante: Northfield Freezing Systems (Now JBT Corporation)
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador en espiral Northfield Freezing Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente