Congelador Frick IQF

Congelador Frick IQF

Congelador Frick IQF modelo FP-35 Se usó por última vez con 8,000 lbs/hr de guisantes. Tiene una correa de malla de acero inoxidable de un solo paso de 48 pulgadas de ancho y una cámara de congelación de 35 pies con (7) ventiladores de 15 hp. Las dimensiones totales son 50 pies 8 pulgadas de largo x 12 pies 6 pulgadas de alto x 10 pies 10 pulgadas de ancho. Marco e interior galvanizados, exterior de acero inoxidable y superficies de contacto con el producto de acero inoxidable. Los serpentines de amoníaco están galvanizados en espiral con rociadores de descongelación de agua. Puedo pintar el interior galvanizado con pintura epoxi de calidad alimentaria antes de cargarlo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 300.1074
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: FP-35
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador Frick IQF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente