Congelador IQF de Morris & Associates

Congelador IQF de Morris & Associates

Congelador IQF de Morris & Associates. Acero inoxidable. Modelo: CBF-20T-248-32. Correa continua de acero inoxidable de 24 pulgadas; 8 pasadas, 3000 lbs de guisantes/hora. Espacio libre de altura de la correa: 3 pulg. Número de ventiladores: 8. HP del motor del ventilador: 1. Presión de mantenimiento del serpentín del evaporador de freón. Dimensiones totales: 34 pies de largo x 7-1/2 pies de ancho x 9 pies de alto (HB2).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI125.489
  • Fabricante: Morris
  • Modelo: CBF-20T-248-32
  • Número de serie: 942-573
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador IQF de Morris & Associates
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente