Congelador Vogt de 2 barriles Cherry-Burrell

Congelador Vogt de 2 barriles Cherry-Burrell

Congelador Vogt de 2 barriles Cherry-Burrell. Modelo: V-603. S/N: 4907. (2) Motores estadounidenses, 15 hp, 1500/1800 rpm, 208-220/440 V, 22/44-20/40 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. Polea conductora: 3 pulg. Polea conducida: 17 pulg. Relación de polea: 0,176. Velocidad final del rotor: 317,6 rpm. (2) Bombas de desplazamiento positivo Waukesha, modelo: 22IC2, S/N: 310173 02 y 311383 02. (2) Motores Sew-Eurodrive, 3 hp, 226-2257 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz , 3 fases. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación 5,64, 40-400 rpm (final). (2) Tanques acumuladores Cherry-Burrell, S/N: CR5247 y CR5248, FP: 19799, MAWP: 200 psi a 400 °F. (2) Controladores de velocidad de estación remota TB Wood's Sons. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos de alimentación de gas caliente, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S (bombas), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line (barriles). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Conexiones Q-line (barriles), (1) puerto de alivio de presión de 1-1/4 pulg., (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S (bombas), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto (ACN1650).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDRG071.34a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: V-603
  • Número de serie: 4907
Detalles del HTST
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 3/4 in. dia. hot gas feed ports, (2) 1-1/2 in. dia. S-line fittings (pumps), (2) 1-1/2 in. dia. Q-line fittings (barrels). Outlets: (2) 1 in. dia. Q-line fittings (barrels), (1) 1-1/4 in. pressure relief port, (2) 1-1/2 in. dia. S-line fittings (pumps), (1) 2 in. dia. refrigerant suction port.
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Waukesha
  • Descripción(es) de la bomba: (2) Waukesha Positive Displacement Pumps, Model: 22IC2, S/N’s: 310173 02 and 311383 02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2)15 hp U.S. Motors and (2) 3 hp Sew-Eurodrive Motors
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78.5
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 109
  • ACN: 1650
Detalles adicionales del producto
Congelador Vogt de 2 barriles Cherry-Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente