- Detalles del producto
Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell
Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell. Modelo: 2D61. S/N: 5439. Cuenta con tubos de medio refrigerante sobre tubos de producto de níquel-cromo que proporcionan una superficie de intercambio de calor y actúan como un recinto para un distribuidor giratorio. A medida que gira, el agitador cambia continuamente el producto en la superficie de intercambio de calor del tubo de producto. Esta acción asegura una transferencia de calor muy rápida a un volumen de producto relativamente pequeño. Las cuchillas raspadoras/rascadoras montadas en pivote están unidas al miembro giratorio y se les permite entrar en contacto con la superficie de intercambio de calor para una transferencia eficiente del producto. El congelador es completamente apto para CIP y se recomienda como procedimiento de mantenimiento diario. Dimensiones del Dasher: (2) 6 pulg. de diámetro. x 48 pulg. L. Entradas: (3) 2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. tubos de descarga de medios, (2) tubos de presión de alivio de 3/4 pulg., (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDKF580.34
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 2D61
- Número de serie: 5439
- Descripción de entradas y salidas: Inlets: (3) 2 in. dia. S-line (product), (1) 4 in. dia. pipe (media). Outlets: (2) 3/4 in. dia. media discharge pipes, (2) 3/4 in. relief pressure pipes, (2) 1-1/2 in. dia. S-line fittings (product).
- ¿Bomba incluida? No
- ¿Motor incluido? Yes
- Longitud (Pulgadas): 100
- Ancho (pulgadas): 80
- Altura (pulgadas): 91
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


























