Congelador/evaporador de techo York / Frigid Coil - 9,5 toneladas

Congelador/evaporador de techo York / Frigid Coil - 9,5 toneladas

2001 York / Congelador / evaporador de techo Frigid Coil. Modelo: RTFS-L-201-103-5-LRB-HGU-IP-PCV. Número de serie: 39650A2R. Capacidad nominal: 9,5 toneladas con una temperatura de entrada de -20°F y una TD de 10°F. Volumen de la bobina: 4,65 pies cúbicos. Flujo de aire: 15.720 cfm. Diámetro del ventilador: (1) hélice de 36 pulg. (1) Motor Lincoln, 5 hp, 1165/960 rpm, 230/460-208/415 V, 16/8-18/9 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Construcción de la batería: tubos y aletas de acero galvanizado en caliente. Descongelación por gas caliente. Bobina derecha. Conexiones: (1) entrada de amoníaco líquido/salida de condensado de gas caliente de ¾ pulg., (1) salida de succión/entrada de gas caliente de 2 pulg. y (3) drenaje. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCD344K.28a
  • Fabricante: York
  • Modelo: RTFS-L-201-103-5-LRB-HGU-IP-PCV
  • Número de serie: 39650A2R
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador/evaporador de techo York / Frigid Coil - 9,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente