Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil - 17,5 toneladas

Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil - 17,5 toneladas

Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil 2002: 17,5 toneladas. Modelo RTFS-L-442-83-FL-HGU-IP-PCV. Número de serie: 41351A1L. Refrigerante: R717. Clasificación: 21.000 Btu/h. Diámetro del ventilador: 36 pulgadas. Área de superficie: 3960 pies cuadrados. Volumen: 7.1 pies cúbicos. ft. Flujo de aire: 33600 cfm. Requisitos eléctricos: 460 V, 15 amperios, 60 Hz, trifásico. Los sistemas de congeladores en el techo convierten el espacio del congelador previamente reservado para la colocación de evaporadores en el congelador en espacio de almacenamiento adicional. Totalmente aislado, listo para izado inmediato con grúa. Las líneas de refrigeración y drenaje están previamente instaladas externamente a la unidad para una conexión en un solo paso. Todo el servicio se realiza en el techo, con fácil acceso a los ventiladores y motores a través de grandes puertas de servicio precalentadas. Luz interior. Marco en A sobre todos los motores para una fácil extracción de motores y ventiladores. Elimina la necesidad de realizar trabajos de servicio elevados en el interior y las interrupciones dentro de las instalaciones de almacenamiento. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de medios con una brida cuadrada de 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho que tiene (4) 3/4 pulgadas de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulg. Salidas: (1) 3/4 pulg. tubería (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto multimedia con 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho que tiene (4) orificios de conexión de 3/4 a una distancia de centro a centro de 6-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 5 pulgadas x 96 pulgadas de alto (ACN390)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCD205b.28a
  • Fabricante: York
  • Modelo: RTFS-L-442-83-FL-HGU-IP-PCV
  • Número de serie: 41351A1L
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil - 17,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente