Conjunto Agua Caliente APV

Conjunto Agua Caliente APV

2001 Conjunto Agua Caliente APV. Modelo: HWRU. Número de serie: 112-00632. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, S/N: 770504-01, Nat'l Bd: 74378, MAWP del lado de la carcasa a 375 °F: 150 psi, MDMT del lado de la carcasa a 150 psi: -20 °F; lado del tubo MAWP a 375 °F: 125 psi, lado del tubo MDMT a 125 psi: -20 °F. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de agua fría con un diámetro de 7-1/2 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 4-1/4 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. tubería (vapor). Salidas: (1) puerto de agua caliente con un diámetro de 7-1/2 pulgadas. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 4-1/4 pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio biselado con tuerca hexagonal (salida de vapor). Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas 56 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR7006.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HWRU
  • Número de serie: 112-00632
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Conjunto Agua Caliente APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente