Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong

Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong

Juego de agua caliente, con intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong, Mfg n/a, modelo n/a, S/N 13902, 72 pulgadas de largo x 8 pulgadas de diámetro. recipiente, MAWP: 150 psi a 375 °F, mín. temperatura del metal: 35 °F a 150 psi, S/N 13902, año. construido: 1994, cat. no: WS-85-2-1, carcasa MAWP: 150 psi, tubos MAWP: 150 psi, Temp. ST.: 375 °F, (2) 3 pulg. de diámetro. salidas, válvula de control SinClair Collins serie K, S/N: 15999, rango: 3 a 15 psi, Mdl: K02-6201, tamaño: 1-1/2, motor estadounidense de 3 hp, 3490 rpm, 208-220/460 V , 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásica, bomba centrífuga Ingersoll-Dresser, modelo D824, S/N RCRSRW6, tamaño: 2,5 x 2,5 x 4, diámetro del impulsor: 3,8 pulg., trampa de vapor Spirax Sarco, modelo FT- 75, MAWP: 75 psi, Dimensiones generales de carcasa y tubo Armstrong: 116 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP130b.
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 13902
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente