Conjunto de bomba de circulación

Conjunto de bomba de circulación

Conjunto de bomba de circulación. (2) bombas y filtro de 3,5 x 3,5 pulgadas y 10 hp

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1356
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Conjunto de bomba de circulación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente