Conjunto de esterilizador-intercambiador de calor

Conjunto de esterilizador-intercambiador de calor

Conjunto Esterilizador-Intercambiador de Calor. S/N: U-1954. Sistema de tubo en tubo, 100 psi a 650 °F, 22 pulg. de diámetro x 20 pies L con trampa de vapor inferior. (fabricado en 1993)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC900.30
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: U-1954
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 240
  • Ancho (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
Conjunto de esterilizador-intercambiador de calor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente