Conjunto de tanque de acero con flotador de refrigeración Parker

Conjunto de tanque de acero con flotador de refrigeración Parker

Conjunto de tanque de acero resistente con flotador Parker para un conjunto de interruptor de flotador 101059LL.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS85
  • Fabricante: Parker Refrigeration
  • Modelo: 101059LL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Conjunto de tanque de acero con flotador de refrigeración Parker

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente