Conjunto de tolva de doble tanque con bomba

Conjunto de tolva de doble tanque con bomba

Conjunto de tolva de doble tanque. (2) Tanques de fondo cónico: 450 galones y 550 galones. Cada tanque con 18 pulg. de diámetro. Manway y bolas de spray. Bomba centrífuga Tri-Clover 6 x 2, modelo: 328. Diámetro del impulsor: 6-1/2 pulg. Motor Siemens: 7-1/2 hp, 1735 rpm, 220-230/440/460 V, 20.4-19.4/10.2 -9,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (2) 2 pulg. de diámetro. tubos, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 6 pulg. de diámetro. salida central. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DEE01.40
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 220-230/440/460
  • Amperios de motor: 20.4-19.4/10.2-9.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 130
Detalles adicionales del producto
Conjunto de tolva de doble tanque con bomba
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente