Conjunto de válvula Samson

Conjunto de válvula Samson

(2) Conjunto de válvula Samson. Entradas/Salidas (3) Flenchers de 3 pulg. (3) Caja de control eléctrico de 7-1/2 pulg. 4763. Entrada 4-20. Modelo 011003, (válvula 1) S/N 591539, (válvula 2) S/N 591533. Samson (válvula 1) 3244-01-216WCB, (válvula 2) 3244-01-216WCB. ID 727TX, Tamaño 3, CI-150, C095-LN-ME-D. Dimensiones totales 10 pulgadas de ancho, 13 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto. Las unidades son nuevas, nunca se han instalado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: QCAI496.3a
  • Fabricante: Samson
  • Modelo: 11003
  • Número de serie: 591539, 591533
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Conjunto de válvula Samson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente