Conminutor Fitzpatrick D12

Conminutor Fitzpatrick D12

D12 Fitzpatrick Company Comminutor S/N 8706, número de código BRA5012, motor Baldor, número de catálogo 07H203W269, bastidor 254T, hp 15, 230/460 rpm, amp 38/19, 60 Hz. Accesorio 12 pulgadas de ancho, 15 pulgadas de largo, 10 pulgadas de alto 32 dientes Cuchillas de amoladora 13 pulgadas de largo. Abertura de descarga 14 pulgadas x 14 pulgadas Dimensiones totales 37 pulgadas de ancho, 44 ​​pulgadas de largo, 38 pulgadas de alto .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDLF79.50
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: BRA5012
  • Número de serie: 8706
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Conminutor Fitzpatrick D12
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente