Cono de caja 3M

Cono de caja 3M

Cono de caja 3M. Modelo 29200. N/S 5557. Dimensiones totales 58 pulgadas de largo x 60 pulgadas de alto x 35 pulgadas de ancho. Peso de la caja, llena: 2,3 kg (5 libras) mínimo, 38,6 kg (85 libras) máximo. Tamaño de la caja: Longitud mínima: 150 mm (6,0 pulg.). Máximo: Ilimitado. Ancho Mínimo: 150 mm (6,0 pulg.), Máximo: 550 mm (21,5 pulg.). Altura Mínima: 120 mm (4,75 pulg.), Máxima: 620 mm (24,5 pulg.).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.GM189a.8
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 29200
  • Número de serie: 5557
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cono de caja 3M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente