Cono de caja inferior Matic 200a de 3M

Cono de caja inferior Matic 200a de 3M

Sellador de cajas ajustable 3M-Matic 200A. Tipo: 19000. Serie: 1856. Fabricado en Italia. 115 V, 60 Hz, 1,9 amperios, 220 vatios. Configuración para cinta inferior.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC010
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 200A / 19000
  • Número de serie: 1856
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 1.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cono de caja inferior Matic 200a de 3M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente