Conos de tambor de acero inoxidable

Conos de tambor de acero inoxidable

Conos de tambor de acero inoxidable. Tiene parrilla (salida, desagüe). Dimensiones interiores 28 pulgadas de ancho, 29 pulgadas de largo, 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales 30 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de largo x 16 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: QCAI380.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Has gril (outlet drain)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Conos de tambor de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente