Contenedor de almacenamiento de cubo alto de 40 pies

Contenedor de almacenamiento de cubo alto de 40 pies

Contenedor de almacenamiento de cubo alto de 40 pies. Cilindrada: 76 cm³. Bruto máximo aproximado: 74950 lbs. Tara: 8378 libras. La carga útil máxima es 66580 lbs. Ancho de apertura de la puerta: 92 pulgadas. La altura de la puerta es 102 pulgadas. Dimensiones internas generales: 39 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto (línea de carga). Aproximada Dimensiones totales: 40 pies de largo x 8 pies de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1018
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 480
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 114
Detalles adicionales del producto
Contenedor de almacenamiento de cubo alto de 40 pies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente