Contenedores tipo Tote de construcción de polietileno enjaulados, 170 galones

Contenedores tipo Tote de construcción de polietileno enjaulados, 170 galones

Contenedores tipo bolsa de construcción de polietileno enjaulados: 170 galones. Dimensiones 44 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGSB116.1-01
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 35.5
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Contenedores tipo Tote de construcción de polietileno enjaulados, 170 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente