Contenedores tipo Tote de construcción de polietileno enjaulados, 250 galones

Contenedores tipo Tote de construcción de polietileno enjaulados, 250 galones

(1) 250 Galones. Dimensiones 43 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGSB116.1-04
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (3) 2 in. dia. ports. Outlets: (1) 4 in. dia. flanged port with butterfly valve
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 35.5
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Contenedores tipo Tote de construcción de polietileno enjaulados, 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente