Continental Hydraulics VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5 Válvula de control direccional

Continental Hydraulics VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5 Válvula de control direccional

Válvula de control hidráulica continental. Modelo: VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5. Clasificaciones P, A, B: 2000 PSI. Clasificaciones T: 1500 PSI (105 bar). 120/110 VCA. 60/50 Hz. 10/10 vatios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE41
  • Fabricante: Continental Hydraulics
  • Modelo: VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5
  • Número de serie: 1016096
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Continental Hydraulics VSD03M-3A-NB-68L-C-Y5856-5 Válvula de control direccional

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente