Control de arranque suave RTC

Control de arranque suave RTC

Control de arranque suave RTC. Modelo: RTC-025-246-ANO-E. Número de serie: E90-38448-6. 7,5 Hp, 460 V, FLA: 12, LRA: 65. Dimensión total: 8-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDP065E.a
  • Fabricante: RTC
  • Modelo: RTC-025-246-ANO-E
  • Número de serie: E90-38448-6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: FLA: 12, LRA: 65
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 9.5
Detalles adicionales del producto
Control de arranque suave RTC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente