Control de frecuencia Magnetek de 480 voltios

Control de frecuencia Magnetek de 480 voltios

Control de frecuencia Magnetek de 480 voltios, modelo E501 255A, S/N E501 2551B. Entrada de CA: 460 voltios, 158 amperios, trifásica, 50/60 hz. Amperios continuos 144, 100 hp, Instr. Manual: TMA231. Diagrama de cableado Industries E501255-11. 457294-4300. Salida CA: 0 - 460 voltios, trifásica, 50/60 hz. Amperios continuos 128, 100 hp. Dimensiones totales 38 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 84 ½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF686.5
  • Fabricante: Magnetek
  • Modelo: E501 255A
  • Número de serie: E501 2551B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Control de frecuencia Magnetek de 480 voltios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente