Control de motor de media tensión Westinghouse Ampgard - 700 HP

Control de motor de media tensión Westinghouse Ampgard - 700 HP

Control de motor de voltaje medio Westinghouse Ampgard - Panel de control de arranque de motor de 700 HP, 4160 V. 700 CV, 4160 V-60 Hz, 1,15, AT-10420-L10-4, 11-202 50J4, DWG 3D53104, 4/87. Contactor AC 360 amperios, trifásico, capacidad máxima de interrupción a 5000V: 50 MVA. Controlador Westinghouse IQ-2000.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC031.
  • Fabricante: Westinghouse
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 1.15
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Control de motor de media tensión Westinghouse Ampgard - 700 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente