Control de nivel ajustable Vari-Level de Hansen Technologies

Control de nivel ajustable Vari-Level de Hansen Technologies

Control de nivel ajustable Vari-Level™ de Hansen Technologies. Modelo: LB5. S/N: MR 662. Hansen Vari-Level proporciona un excelente control de nivel y flexibilidad de monitoreo para sistemas de refrigeración industriales y comerciales grandes. Reemplaza múltiples interruptores de nivel de un solo punto en recipientes de refrigerante nuevos o existentes. Si bien está diseñado principalmente para amoníaco, R22, R134a y otros refrigerantes aprobados, este control también es adecuado para otros líquidos aprobados. Viene con un módulo de salida de 4–20 mA MOD420. Requisitos de alimentación: 115 V, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB112A
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: LB5
  • Número de serie: MR 662
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Control de nivel ajustable Vari-Level de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente