Control de velocidad del motor de CA PaRam Industriesetrics

Control de velocidad del motor de CA PaRam Industriesetrics

Control de velocidad del motor de CA de PaRam Industriesetrics. Modelo: PARAJUST GX. Número de serie: PARAJUST G01300A00-88844. Trifásico, 208/220/230/240/380/415/460 VCA, 50/60Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI097.2
  • Fabricante: PaRam Industriesetrics
  • Modelo: PARAJUST GX
  • Número de serie: PARAJUST G01300A00-88844
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 208/220/230/240/380/415/460
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Control de velocidad del motor de CA PaRam Industriesetrics
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente